アンテナケーブル 10mのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
188件の「アンテナケーブル 10m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブル 10m」、「フィーダー線 同軸ケーブル」、「BSアンテナケーブル」などの商品も取り扱っております。
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリックランキング1位
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FBコネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

6dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナランキング2位
6dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)6±1.0、(50~60MHz)6±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
1個
3,898税込4,288
4日以内出荷

アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコムランキング3位
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラックコネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)4.2ケーブルタイプスリムタイプ
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナランキング4位
高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
保証期間1年
1本ほか
709税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)


L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS新4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
ブラック規格S-2.5C-FBケーブル長(m)約10(SR間)コネクタ形状L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.6コネクタサイズL字型/直径13.8×D31.5mm
1本
749税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
3,690税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
1個
779税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。
ブラック対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールド
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラック対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールド
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル) テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。 壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。 3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
インピーダンス(Ω)75
1本ほか
899税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。
ケーブルS-5CFBその他【外観図・規格表】S5CFB□S(P)(72177)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75
1本
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
1巻
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。 ケーブルが短くて延長するときに使用します。適合中継用仕様F型とF型の中継用
1個ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

日本アンテナAM用2分岐器
AM用の2分岐器でAM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。
付属品F型接栓(5C)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)MF:0.5~3、HF:3~1010~30、VHF:30~222、V・UHF:222~770、U・BS-IF:770~1489電圧定在波比(0.5~3MHz)-、(3~10MHz)2以下、(10~30MHz)1.8以下、(30~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下インピーダンス(Ω)75端子間結合損失(dB)(0.5~3MHz)7以上、(3~10MHz)12以上、(10~30MHz)18以上、(30~222MHz)20以上、(222~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上挿入損失(dB)(0.5~3MHz)3.5以下、(3~10MHz)2.5以下、(10~30MHz)2.2以下、(30~222MHz)2以下、(222~770MHz)2.6以下、(770~1489MHz)3.2以下結合損失(dB)(0.5~3MHz)12.5以下、(3~10MHz)12以下、(10~30MHz)12以下、(30~222MHz)12以下、(222~770MHz)13以下、(770~1489MHz)14以下逆結合損失(dB)(0.5~3MHz)13以上、(3~10MHz)20以上、(10~30MHz)25以上、(30~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上
1個
8,198税込9,018
4日以内出荷

従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に最適なアンテナケーブルです。 新4K8K衛星放送受信(10~3224MHz)に対応した超広帯域設計 プラグ部は内バネ構造で、外来のノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプです。 プラグの形状は、片側がストレートプッシュプラグでテレビやレコーダの入力端子にかんたんに差し込むことができ、もう一方はL字形プラグを採用しており、お部屋の壁に沿って配線ができます。 ケーブルの太さは4C、低損失2重シールド仕様となっています。 環境に配慮した簡易パッケージモデルのアンテナケーブル。パッケージのゴミを削減でき、企業や学校、工事での大量導入や低コストを重視するユーザーにも最適です 本製品は屋内用です。4K8K衛星放送、BS110度CS放送を受信するためには、本製品以外に受信器が必要になります。 使用する施設の電波レベルや環境、接続機器によっては受信できない場合があります。
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)0.04
1パック(2個)
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)